曜日別特売

ペーパータオルスタンド(卓上タイプ)

ペーパータオルスタンド(卓上タイプ) - テラモトペーパータオルスタンド(卓上タイプ) - テラモトペーパータオルスタンド(卓上タイプ) - テラモトペーパータオルスタンド(卓上タイプ) - テラモトペーパータオルスタンド(卓上タイプ) - テラモトペーパータオルスタンド(卓上タイプ) - テラモト

省スペースでも設置可能な卓上タイプのペーパータオルスタンドです。

用途ペーパータオルスタンド材質スタンド:ステンレス 、ペーパタオルホルダー:ステンレス、ABS樹脂質量(kg)3.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×166×500設置方式置き型アズワン品番65-1853-48繰り返し・詰め替え対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62963225OT-568-550-0
36,000
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする