テラモト
消毒液盗難抑制ホルダー
消毒液の盗難を抑制するステンレス製枠。
用途
ペーパータオルスタンド
材質
ステンレス
質量(g)
162
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
105×90×90
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62963234
OT-568-510-0
¥
5,700
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください