制電クッションマット

制電クッションマット - テラモト制電クッションマット - テラモト制電クッションマット - テラモト制電クッションマット - テラモト制電クッションマット - テラモト制電クッションマット - テラモト

静電気による製造ロスを削減し作業効率を向上!クッション性抜群で疲労軽減と作業効率アップに。

用途静電気対策マット材質NBR厚さ(mm)16内容量1枚
関連資料:(2.62MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
厚さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62963523MR-939-645-0450×750160.8
11,500
8,698
9,568(税込)
当日出荷
62963539MR-939-675-0750×900161.6
22,200
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

導電性マットの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/283/
2023-03-14

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする