曜日別特売

メッシュクッションマット

メッシュクッションマット - テラモトメッシュクッションマット - テラモトメッシュクッションマット - テラモトメッシュクッションマット - テラモトメッシュクッションマット - テラモトメッシュクッションマット - テラモトメッシュクッションマット - テラモトメッシュクッションマット - テラモト

優れた通水性と発泡加工による今までにないソフトな踏み心地のマット。

用途水回り、クッションマット、長尺、ロール、作業現場などに厚さ(mm)5材質塩化ビニール質量(kg)20寸法(幅W×長さL)(mm)900×10000内容量1本
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62963575MR-129-090-1
180,000
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62963584MR-129-090-3
180,000
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥700/税込¥770
北海道地方数量1につき¥700/税込¥770
沖縄地方数量1につき¥700/税込¥770
離島数量1につき¥700/税込¥770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする