テラモト
FXスベールホルダー (ミニジョイント付)30
(1件のレビュー)
防滑床用FXスベールラーグ30cm専用のモップヘッド。トイレの個室や階段など入り組んだ場所など従来のサイズで対応できない箇所のお掃除に活躍します。
用途
FXスベールラーグ用ホルダー
材質
ベース:アルミ、ジョイント:ポリプロピレン
質量(g)
215
規格
30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×89×145
アズワン品番
65-1854-47
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62963654
CL-315-430-0
¥
5,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください