曜日別特売

FXライトブレードラーグ(W)

FXライトブレードラーグ(W) - テラモトFXライトブレードラーグ(W) - テラモトFXライトブレードラーグ(W) - テラモトFXライトブレードラーグ(W) - テラモトFXライトブレードラーグ(W) - テラモトFXライトブレードラーグ(W) - テラモトFXライトブレードラーグ(W) - テラモトFXライトブレードラーグ(W) - テラモト

FXライトブレードハンドルや、FXライトブレードホルダーに取付できる水拭き用モップ替糸です。二種類にの繊維(ソフト&ハード)で、洗剤なしでホコリや皮脂などの汚れを軽い力ですっきりお掃除できます。作業性に優れた、面ファスナー仕様

用途水拭き用、モップ替え糸、マイクロファイバー、薄型モップ、病院や施設などに材質ポリエステル・ナイロン・ポリプロピレン繰り返し・詰め替え対応内容量1枚
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
規格
寸法(幅W×奥行D)(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18484314CL-315-245-045cm510×130グレー80
1,700
1,598
1,758(税込)
当日出荷
62963663CL-315-245-145cm510×130グリーン80
1,700
1,398
1,538(税込)
当日出荷
62963697CL-315-245-545cm510×130イエロー80
1,700
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
18484323CL-315-260-060cm約660×130グレー100
2,100
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
62963706CL-315-260-160cm660×130グリーン100
2,100
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
62963715CL-315-260-260cm660×130レッド100
2,100
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
62963724CL-315-260-360cm660×130ブルー100
2,100
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
62963733CL-315-260-560cm660×130イエロー100
2,100
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
18484332CL-315-290-090cm約960×130グレー150
3,200
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
62963749CL-315-290-190cm980×130グリーン150
3,200
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
62963758CL-315-290-290cm980×130レッド150
3,200
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
62963767CL-315-290-390cm980×130ブルー150
3,200
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
62963776CL-315-290-590cm980×130イエロー150
3,200
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
62963679CL-315-245-245cm510×130レッド80
1,700
取扱い終了
62963688CL-315-245-345cm510×130ブルー80
1,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水拭きモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする