テラモト
BMクッションパット
長距離移動の作業や重い資機材の運搬時に肩への負担をやわらげ、作業者の作業効率アップと労務環境改善に役立つクッションパットです。
用途
バッグ
材質
ナイロン
寸法(mm)
150×200
色
ブラック
質量(g)
40
アズワン品番
65-1854-77
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62963837
DS-233-390-9
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください