テラモト
EFスイッチスィーパー
手の届きにくいところにしっかりフィットします。可変式ヘッドとマイクロファイバーのモップ糸でホコリをキャッチ。
用途
ほこり取り
寸法(幅W×奥行D)(mm)
糸:約550×180
寸法(幅W×高さH)(mm)
ベッド:(展開時)約420×375、(折り畳み時)約215×420(モップ糸を含まず)
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(g)
規格
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62963846
CL-739-100-0
ヘッド:ポリプロピレン・POM・ポリエステル(面ファスナー)、糸:ポリエステル、
生地:ポリエステル柄:アルミパイプ(伸縮)、ジョイント:ポリプロピレン、グリップ:ポリエチレン
248(糸含まず)
本体
65-1854-80
¥
6,200
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
62963855
CL-739-200-0
生地:ポリエステル
70
スペア
65-1854-81
¥
2,900
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください