テラモト
EF伸縮ポール
高所の清掃に便利な伸縮柄です。
用途
EFシリーズ専用パーツ
材質
柄:アルミパイプ、ジョイント:ポリプロピレン、グリップ:ポリエチレン
質量(g)
204
伸縮範囲(mm)
最短約870・最長約1505
アズワン品番
65-1854-82
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62963864
CL-900-115-0
¥
2,100
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください