曜日別特売

ライトモップ マルチファイバー(1枚入)

ライトモップ マルチファイバー(1枚入) - テラモトライトモップ マルチファイバー(1枚入) - テラモトライトモップ マルチファイバー(1枚入) - テラモトライトモップ マルチファイバー(1枚入) - テラモト
(1件のレビュー)

洗って繰り返し使用できるコストパフォーマンスに優れたから拭きダスター。超極細繊維が繊細なほこりや汚れをキャッチし、繊維のすき間に取り込みます。

用途ダスター材質ポリエステル繰り返し・詰め替え対応内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
規格
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62963898CL-357-045-0230×49045cm65-1854-88
1,250
999
1,099(税込)
当日出荷
62963907CL-357-060-0230×66060cm65-1854-89
1,550
1,098
1,208(税込)
当日出荷
62963916CL-357-090-0230×99090cm65-1854-90
2,200
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62963916
2022-08-24
用途: 体育館の清掃
不動産業

糸がないためコンパクトで使いやすく、小回りがききます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フローリングワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする