テラモト
ホテルリネンワゴン回収袋 ファスナー付
リネン回収にも対応できるオプションポケットが新登場。
用途
リネンカート用袋
材質
ナイロン
質量(kg)
2.1
容量(L)
90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
475×300×750
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62963925
DS-573-100-4
ブラウン
65-1855-25
¥
32,500
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
62963934
DS-573-100-5
グレー
65-1855-26
¥
32,500
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください