ミセル 消毒ポール(足踏み式)

ミセル 消毒ポール(足踏み式) - テラモトミセル 消毒ポール(足踏み式) - テラモトミセル 消毒ポール(足踏み式) - テラモトミセル 消毒ポール(足踏み式) - テラモト

スマートなフォルムで場所をとらない非接触タイプのステンレス製スタンド。

材質
ベース・ポール・ペダル:ステンレスヘアーライン仕上、
受皿:ポリプロピレン、フレーム:スチール線材に粉体塗装
用途消毒スタンド内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
規格
寸法(Φ×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62963943OT-559-003-09.9360×1150
49,60038,900
31,980
アウトレット
35,178(税込)
当日出荷
残り1点です
62963959OT-559-004-06.4360×1390
66,50049,980
9,798
アウトレット
10,778(税込)
当日出荷
残り3点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする