テラモト
ミセル 卓上消毒台
置くだけで使える卓上タイプの消毒台です。
用途
消毒スタンド
材質
土台・トレー:ポリプロピレン、印刷面:塩化ビニール
質量(g)
700
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
245×260×490
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62963968
OT-559-007-0
¥
8,400
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください