テラモト
ミセル コーンメディカル
リーズナブルな価格で導入できる簡易消毒スタンド。三角コーンに差し込むだけですぐに使用できます。
用途
消毒スタンド
材質
ポリプロピレン、電気亜鉛メッキ鋼板に粉体塗装、PET、印刷面:塩化ビニール
質量(g)
500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190×290×660
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62963986
OT-553-300-7
ブラック
¥
8,800
¥
6,898
¥
4,998
アウトレット
¥
5,498
(税込)
当日出荷
残り1点です
62963995
OT-553-300-8
ホワイト
¥
8,800
¥
6,898
¥
1,798
アウトレット
¥
1,978
(税込)
当日出荷
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください