ホーザン
ESD精密ドライバー
グリップとキャップに導電性ABSを採用しているため、静電気対策が必要な作業にも対応できます。
軸はクロムバナジウム鋼を採用。
用途
静電気対策が必要な場面に
材質(グリップ)
導電性ABS
仕様
(ESD管理値)Rg<1×10
12
Ω
軸径(Φmm)
3
全長(mm)
138
ハンドル径(Φmm)
14
材質(軸)
クロムバナジウム鋼
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※ケースは付属しておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
軸長(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63334916
D-91-00
プラス
-
-
50
64-5104-65
¥
760
¥
689
¥
758
(税込)
3日以内出荷
63334925
D-91-0
プラス
-
-
50
64-5104-64
¥
760
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63334934
D-92-1.8
マイナス
1.8×0.3mm
1.8×0.3
50
64-5104-67
¥
850
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63334943
D-92-2.5
マイナス
2.5×0.35mm
2.5×0.35
50
64-5104-68
¥
850
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください