合否判定やデータ保存ができる高機能型表面抵抗計
RCJS/JIS/IEC/ANSI規格に沿った静電気対策アイテムの抵抗値測定ができます。
測定範囲は設備(導電性カラーマット等)から人体(リストストラップ等)まで
幅広いアイテムに対応しています。
閾値が自在に設定できる合否判定機能付(LED点灯/ブザー発音)で、社内管理値や
規格値など用途に合わせてご使用いただけます。
直感的に判断できるため現場作業者の方にも最適です。
測定結果はSDカードに保存出来、出力端子から直接パソコンへ出力することも可能です。
また、市販のバーコードリーダーを接続することで、測定結果にバーコード情報を
付加できます。
測定対象と測定結果の紐づけができ、現場管理者の方の手間を大幅軽減できます。
本体内部に温湿度計(校正不可/参考値)を内蔵しており、測定結果に自動付加されます。
2種類の測定モード切替機能付き。(ホールド/常時測定モード切替式)
ホールドモードでは、規格で定められた測定時間(15秒後)で測定値をホールドし、
5秒後に自動OFFします。
用途静電気対策用アイテムの品質の維持・管理に仕様【判定機能範囲】閾値がPASS範囲内のときPASSランプ点灯(ブザー発音)、範囲外のときFAILランプ点灯(ブザー発音なし)、閾値固定1(リストストラップ):PASS 7.50×105Ω≦R≦3.49×107Ω、閾値固定2(履物):PASS 1.00×105Ω≦R≦9.99×107Ω、閾値自在(閾値は最大3つまで保存可能):PASS (9.00×102Ω~9.99×1010Ω)≦R≦(9.00×102Ω~9.99×1010Ω)付属品電極2個、接続コード(2m)3本、ワニグチクリップ3個、布尺(40cm)、SDカード、ACアダプター(充電用)、キャリングケース付質量(kg)6.4(本体:715g、電極:2.3kg(1個))測定範囲9.00×102Ω以上、2.00×1012Ω以下外形寸法(mm)電極:79Φ×110(導電パット部:63.5Φ)電源充電池内蔵(ニッケル水素電池)連続使用時間約90分外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:135×68×236(突起部含まず)、キャリングケース:400×200×200記録媒体SD/SDHC/SDXC メモリーカード(最大128GB)確度±10%(ただし、1.00×1011Ω以上は±20%)印加電圧(V)10V(固定)、100V(固定)、10V・100V(自動切換)(自動切換:100V(対象物が1.00×106Ω以上のとき)、10V(対象物が1.00×106Ω未満のとき))内容量1個