曜日別特売

表面抵抗計(校正証明書付)

表面抵抗計(校正証明書付) - ホーザン表面抵抗計(校正証明書付) - ホーザン

F-110の本体のみ

仕様【判定機能範囲】閾値がPASS範囲内のときPASSランプ点灯(ブザー発音)、範囲外のときFAILランプ点灯(ブザー発音なし)、閾値固定1(リストストラップ):PASS 7.50×105Ω≦R≦3.49×107Ω、閾値固定2(履物):PASS 1.00×105Ω≦R≦9.99×107Ω、閾値自在(閾値は最大3つまで保存可能):PASS (9.00×102Ω~9.99×1010Ω)≦R≦(9.00×102Ω~9.99×1010Ω)付属品電極2個、接続コード(2m)3本、ワニグチクリップ3個、布尺(40cm)、SDカード、ACアダプター(充電用)、キャリングケース付、商品に校正証明書・試験成績表・トレーサビリティーチャートが付属します。質量(kg)6.4(本体:715g、電極:2.3kg(1個))測定範囲9.00×102Ω以上、2.00×1012Ω以下外形寸法(mm)電極:79Φ×110(導電パット部:63.5Φ)電源充電池内蔵(ニッケル水素電池)連続使用時間約90分外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:135×68×236(突起部含まず)、キャリングケース:400×200×200記録媒体SD/SDHC/SDXC メモリーカード(最大128GB)確度±10%(ただし、1.00×1011Ω以上は±20%)印加電圧(V)10V(固定)、100V(固定)、10V・100V(自動切換)(自動切換:100V(対象物が1.00×106Ω以上のとき)、10V(対象物が1.00×106Ω未満のとき))校正証明書一般校正内容量1個
注意
※測定物によって別売り電極が必要です。
※電極は付属しておりません。
※ご購入者名入り証明書を作成しますので、ご注文時に会社名等が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63334986F-110-1-TA
238,000
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

F-110 表面抵抗計
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電気測定器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/456/
2023-03-15

静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする