リストストラップ

リストストラップ - ホーザンリストストラップ - ホーザンリストストラップ - ホーザンリストストラップ - ホーザン

バックルが直接肌に触れず、優しくフィット
抗菌・消臭機能をプラス
肌に触れるのがバンドのみのため、しっかりと装着しても手首に違和感が無く、バックルの跡形が残りません。
金属アレルギーを起こしにくい素材を使用しています。
バンドに織り込んだ消臭繊維が、バンドに染み付く汗のニオイを消し去ります※。
導電素材は菌の増殖を防ぐ効果があり、毎日気持ち良く装着いただけます。(定期的な洗濯で導電性能含め抗菌・消臭機能がさらに長持ちします。)
※ボーケン品質評価機構の消臭性試験で実証。(汗臭の原因となるアンモニア、酢酸、イソ吉草酸の臭気減少を確認。)
■1MΩの抵抗入り
■抗菌・消臭効果付き

質量(g)37径(Φmm)ホック:7コード長さ(m)実効:1.5コード全長(m)3コードありアズワン品番64-5104-94RoHS指令(10物質対応)対応プラグ径(Φmm)4ESD保護(ESD管理値)7.5×10^5≦Rg<9×10^6内容量1個
注意
※金属アレルギーの原因・反応には個人差があるため、完全に防ぐことは困難です。使用前にテストすることをお勧めします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63334995F-150
1,690
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

F-150 リストストラップ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リストストラップの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/281/
2023-02-16

ストラップ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする