曜日別特売

表面抵抗チェッカー

表面抵抗チェッカー - ホーザン表面抵抗チェッカー - ホーザン表面抵抗チェッカー - ホーザン表面抵抗チェッカー - ホーザン表面抵抗チェッカー - ホーザン表面抵抗チェッカー - ホーザン

手軽に表面抵抗(点間抵抗)の日常点検が行える
作業表面や保管棚等の導電性カラーマットの表面抵抗管理に便利な電極内蔵
タイプのチェッカーです。
RCJS-5-1に照らした点間抵抗の簡易チェックができます。
測定値を読み取らずに合否判定が可能なため、手軽に日常点検が実施できます。

質量(g)160(電池含まず)電源積層(6LR61/6LF22)電池×1付表示(LOW)Rp<1×104Ω、(PASS)1×104Ω≦Rp<1×1010Ω ※PASSでブザーが発音します。(HIGH)1×1010Ω≦Rp外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×27×135(突起部含まず)電池寿命1500回以上確度±10%印加電圧(V)10V(測定対象物が1×106Ω未満のとき)、100V(測定対象物が1×106Ω以上のとき、自動で切り替わります)アズワン品番64-5104-98内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63335013F-207
31,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電気測定器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/457/
2023-03-15

静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする