曜日別特売

履物チェッカー校正証明書付

履物チェッカー校正証明書付 - ホーザン履物チェッカー校正証明書付 - ホーザン履物チェッカー校正証明書付 - ホーザン履物チェッカー校正証明書付 - ホーザン履物チェッカー校正証明書付 - ホーザン履物チェッカー校正証明書付 - ホーザン

コードレスで設置場所を選ばない
必要なとき、必要な場所で静電靴のチェックが可能
RCJS-5-1、JIS T 8103に準拠した静電気対策用履物の抵抗値を合否判定します。
測定値を読み取らずに合否判定が可能なため、手軽に日常点検が実施できます。
チェッカーは電池式でスタンドタイプのため、設置場所を選びません。

付属品商品に校正証明書・試験成績表・トレーサビリティーチャートが付属します。質量(kg)2.5(本体:212g(電池含まず)、スタンド:2.3kg)高さ(mm)835/885/935(3段階)電源積層(6LR61/6LF22)電池×1付表示(LOW)Rp<1×105Ω、(PASS)1×105Ω≦Rp<1×108Ω(PASSでブザーが発音します。)、(HIGH)1×108Ω≦Rp外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:76×27×135(突起部含まず)、スタンド:ベース450×15×400電池寿命5000回以上確度±10%印加電圧(V)10校正証明書一般校正内容量1個
注意
※ご購入者名入り証明書を作成しますので、ご注文時に会社名等が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63335056F-208-TA
69,500
66,980
73,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電気測定器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/461/
2023-03-15

静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする