曜日別特売

ESD対策トレー

ESD対策トレー - ホーザンESD対策トレー - ホーザンESD対策トレー - ホーザンESD対策トレー - ホーザンESD対策トレー - ホーザンESD対策トレー - ホーザンESD対策トレー - ホーザンESD対策トレー - ホーザン

用途に応じて組み合わせて使えるノンカーボンの静電気対策トレー
電子部品の保管や分類、基板の平置き、作業場内の移動など、
作業内容に合わせて活用できます。
数種類を組み合わせた使用も可能です。
管理値に下限値を設定したため、CDM対策としても有効です。

仕様(ESD管理値)1×106≦Rp<1×109Ω材質ABSグレーフタフタなしRoHS指令(10物質対応)対応特性帯電防止コンテナ種類ベタ目スタッキングネスティング
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63335065F-4001セット(3枚)3990×25×9064-5105-04
2,050
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
63335074F-4011セット(6枚)3990×25×9064-5105-05
3,500
2,998
3,298(税込)
当日出荷
63335083F-4021枚95265×16×18564-5105-06
1,300
1,198
1,318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
63335099F-4031枚276372×23×26564-5105-07
2,350
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
63335108F-4041枚448360×55×24064-5105-08
3,450
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする