曜日別特売

フラックス

フラックス - ホーザンフラックス - ホーザンフラックス - ホーザンフラックス - ホーザンフラックス - ホーザン

ペンタイプで塗りやすいフラックス
ペン容器に入ったフラックス。
小さなランドや奥まった位置にあるランドへの塗布に便利です。
硬さのあるフェルトペンを採用しているため液だれもしにくく、ペン先を
押すことで液が出るため、作業中に液をこぼす心配がありません。
持ち運びにも便利です。

容量(mL)15付属品ペン先×1本付仕様鉛入り:可、鉛フリー:可外形寸法(mm)Φ19×143ハロゲン含有率0.0008危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量12.525mL絶縁抵抗109Ω以上RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性内容量1本
注意
※液の詰め替えはできません。新しいものをお求めください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63335153H-722-P15
740
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

H-722-P フラックス / Z-293-P フラックスリムーバー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする