LEDライト

LEDライト - ホーザンLEDライト - ホーザンLEDライト - ホーザンLEDライト - ホーザンLEDライト - ホーザンLEDライト - ホーザンLEDライト - ホーザンLEDライト - ホーザン

コストパフォーマンスに優れたアクリル製フラット照明
発光面積がA4サイズの面発光照明。
輪郭の確認や、透過に最適。
発光面が広いため、様々な大きさのワークに対応できるほか、
視野の広いレンズと組み合わせても使用可能です。
厚さ8mmと薄いため、ベースの上に置いても違和感なく検査・
観察が行えます。

付属品簡易スケールシート付(目盛 十字:1mm、同心円:10mm)材質アクリル質量(g)950消費電力(W)6.1定格電圧(V)DC12(ACアダプター付)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×8×262色温度(K)6500アズワン品番64-5105-24LED寿命(時間)40000(使用環境により異なります。)LED使用数(個)白色LED×24発光面(mm)210×297(A4サイズ)調光範囲7段階内容量1個
注意
L-521との組み合わせにはご使用できません。
簡易スケールシートは、アクリル製のため目盛の精度は保証できません。校正等、精密な寸法測定には不適です。
リスクグループ:免除グループ
LEDをはじめとした照明器具が影響を及ぼす、生物学的傷害の度合いを示す分類。(JIS C 7550 / IEC62471)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63336149L-718
29,600
27,980
30,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする