マイクロスコープ(PC用)

マイクロスコープ(PC用) - ホーザンマイクロスコープ(PC用) - ホーザンマイクロスコープ(PC用) - ホーザンマイクロスコープ(PC用) - ホーザン
撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサコネクタ出力:USB2.0静止画記録サイズ2592×1944(500万画素)動画記録サイズ1280×960(120万画素)フレームレート最大30fps動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit)寸法(幅W×奥行D)(mm)ベース:350×450有効画素数2048X1536(300万画素)内容量1セット
注意
※動作環境に関しましては、日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
倍率
セット内容
視野
作動距離(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63336289L-KIT6758.6~250 ※24型ワイドモニター使用時、解像度1920×1080設定時の倍率L-837(USBカメラ)、L-815(ズームレンズ)、L-509(ホルダー)、L-523(ロングストレートアーム)、L-525(ロングベース)、L-718(LEDライト)20×15~2.8×2.1mm105
167,000
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
63336298L-KIT67617~500 ※24型ワイドモニター使用時、解像度1920×1080設定時の倍率L-837(USBカメラ)、L-816(ズームレンズ)、L-509(ホルダー)、L-523(ロングストレートアーム)、L-525(ロングベース)、L-718(LEDライト)9.9×7.4~1.4×1.0mm105
181,000
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
63336307L-KIT67726~755 ※24型ワイドモニター使用時、解像度1920×1080設定時の倍率L-837(USBカメラ)、L-817(ズームレンズ)、L-509(ホルダー)、L-523(ロングストレートアーム)、L-525(ロングベース)、L-718(LEDライト)6.6×4.9~0.9×0.7mm105
208,000
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
63336316L-KIT6786.0~150 ※24型ワイドモニター使用時、解像度1920×1080設定時の倍率L-837(USBカメラ)、L-802-2(レンズ)、L-818(エクステンションリング)、L-819(エクステンションリング)、L-509(ホルダー)、L-523(ロングストレートアーム)、L-525(ロングベース)、L-718(LEDライト)29×22~4.6×3.5mm175~45
140,000
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする