ホーザン
マイクロスコープ(モニター付)
撮像素子
1/3" CMOSイメージセンサ
有効画素数
1920×1080(200万画素)
記録媒体
SD / SDHCメモリーカード(最大32GB)
フレームレート
最大30fps
モニターサイズ
11.6型ワイド
寸法(幅W×奥行D)(mm)
ベース:350×450
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
倍率
セット内容
視野
作動距離(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63336359
L-KIT682
9.7/23/46/60 ※モニターサイズ11.6型
L-860(モニター付カメラ)、L-802-2(レンズ)、L-818(エクステンションリング)、L-819(エクステンションリング)、L-509(ホルダー)、L-523(ロングストレートアーム)、L-525(ロングベース)、L-718(LEDライト)
26×14~4.2×2.3mm
170~45
¥
278,000
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
63336368
L-KIT683
2.2~5.8 ※モニターサイズ11.6型
L-860(モニター付カメラ)、L-600-12(レンズ)、L-509(ホルダー)、L-523(ロングストレートアーム)、L-525(ロングベース)、L-718(LEDライト)
116×65~43×24mm
265~100
¥
282,000
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください