曜日別特売

セラミックピンセット

セラミックピンセット - ホーザンセラミックピンセット - ホーザンセラミックピンセット - ホーザン

チップ交換が可能な軽量タイプ
ハンダ・銀ロウが付着しないため、ハンダ付け作業に最適。
フッ酸を除くほとんどの酸・アルカリ・有機溶媒に侵されません(チップのみ)。
軽量かつ本体が丸みを帯びているため、長時間の使用でも作業者の手を痛めません。

材質本体:66ナイロン、チップ:ジルコニアセラミック質量(g)9耐熱温度(℃)700(チップ)先端幅(mm)0.5アズワン品番64-5106-21RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63336736P-550-C
6,200
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする