工具セット(230V仕様)

工具セット(230V仕様) - ホーザン工具セット(230V仕様) - ホーザン
セット内容(セット内容 32点)精密ドライバー(+)No.0、精密ドライバー(+)No.1、精密ドライバー(-)1.2、精密ドライバー(-)1.8、精密ドライバー(-)2.3、精密ドライバー(-)3.0:D-20/差替ドライバー(+)No.00/(-)2.5:D-52/差替ドライバー(+)No.1/(-)4.0:D-54/差替ドライバー(+)No.2/(-)5.5:D-58/デジタルマルチメータ:DT-121/コテ台:H-11/即熱ハンダゴテ:H-600-230/鉛フリーハンダ:HS-363/ニッパー:N-9-150/ヘビースニップ:N-838/ラジオペンチ:P-15-150/プライヤー:P-211Z-150/圧着工具:P-704/ピンセット:P-891/ボールポイントレンチ 1.5mm、ボールポイントレンチ 2.0mm、ボールポイントレンチ 2.5mm、ボールポイントレンチ 3.0mm、ボールポイントレンチ 4.0mm、ボールポイントレンチ 5.0mm、ボールポイントレンチ 6.0mm:W-110/モンキーレンチ:W-230-150/コンベックスルール:Z-341/ルーペ:SB-65/ハンダ吸取線/LEDポケットライト/カッターナイフ質量(kg)3.5タイプ海外向け製品入組点数32内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63336867S-81-230
114,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする