エアダスター

エアダスター - ホーザンエアダスター - ホーザンエアダスター - ホーザンエアダスター - ホーザンエアダスター - ホーザンエアダスター - ホーザン

特定不活性ガスを使用した環境に優しいエアダスター
ノンフロンでGWP(地球温暖化係数)1未満、ODP(オゾン層破壊係数)0の環境に配慮したエアダスターです。
扱いやすいトリガーノズルを採用。電子機器、精密機械などのゴミ、ホコリの除去に。

付属品エクステンションノズル付(内径0.97mmΦ1本/長さ100mm)容量(g)440(370mL)ガスの種類特定不活性使用ガスHFO-1234ze(100%)アズワン品番64-5106-69危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1個
注意
※SDSの注意事項をご確認の上、正しくお使いください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63337086Z-284
3,450
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする