阪口製作所
酸素配管用ガス調整器
配管用ガス圧力調整器
適合ガス
酸素
標準流量(m
3
/h)
25
タケノコ(mm)
出口:8
接続口径
入口側:3/4-16UNF(右)袋ナット 出口側:M16×1.5(右)プラグネジ
質量(kg)
1.2
使用圧力(MPa)
0.1~0.5
圧力計(MPa)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
標準流量(m
3
/h)
圧力計(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62964038
R-6
25
1
¥
15,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください