曜日別特売

アルミケーブル用ジョイント JA300AL ネジ止

アルミケーブル用ジョイント JA300AL ネジ止 - 三立電器工業

専用アルミパイプを使用し、電食のリスクを軽減。耐熱用ゴムカバーを使用し、耐熱性・対候性アップ。

用途アルミケーブルの延長用に使用全長(mm)233質量(g)270適合電線(mm2)22・38ケーブル接続方法ネジ止式内容量1組
注意
アルミケーブルの被覆を剥ぎ取った後、アルミ導体の表面は必ず鉄系ワイヤーブラシを用いて、磨いて(ブラッシング)ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62964117-
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ジョイント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする