三立電器工業
アルミケーブル用ジョイント JB500AL ネジ止
専用アルミパイプを使用し、電食のリスクを軽減。耐熱用ゴムカバーを使用し、耐熱性・対候性アップ。
用途
アルミケーブルの延長用に使用
全長(mm)
293
色
黒
質量(g)
520
適合電線(mm
2
)
60
ケーブル接続方法
ネジ止式
内容量
1組
注意
アルミケーブルの被覆を剥ぎ取った後、アルミ導体の表面は必ず鉄系ワイヤーブラシを用いて、磨いて(ブラッシング)ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62964126
-
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください