曜日別特売

半自動溶接用トーチ

半自動溶接用トーチ - トーキン半自動溶接用トーチ - トーキン半自動溶接用トーチ - トーキン半自動溶接用トーチ - トーキン半自動溶接用トーチ - トーキン半自動溶接用トーチ - トーキン半自動溶接用トーチ - トーキン半自動溶接用トーチ - トーキン

従来のトーチの下側を絞り込んだ形状に対して、より円形に近い棒状の握り部へ変更しました。掌でホールドが可能な為、指を強く握りこむ必要が無く作業時における指の疲労と握力の低下を軽減します。スイッチレバーの操作面が従来機種より拡大しました。前後方向、断面形状共に操作の自由度がUPしています。スイッチレバーは押す位置によってスイッチが入るタイミングが変化します。レバー前方では浅い位置、後方では深い位置で入力される為、操作位置によりスイッチが入るタイミングを選択することも可能です。

冷却方式空冷
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
188件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
定格電流(A)
使用率(%)
適合ワイヤ径(Φmm)
ケーブル長(m)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25006216TL-20-SL-D 3m1本200CO2:40/MAG:20(1.0)1.231.9
23,700
20,980
23,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
25006225TL-20-SL-D 4m1本200CO2:40/MAG:20(1.0)1.241.9
26,000
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
25006234TL-20F-SL-D 3m1本200CO2:40/MAG:20(1.0)1.231.9
33,300
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
25006250TL-20F-SL-D 4m1本200CO2:40/MAG:20(1.0)1.241.9
38,700
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
25006259TL-20L-SL-D 3m1本200CO2:40/MAG:20(1.0)1.231.9
25,300
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
25006268TL-20L-SL-D 4m1本200CO2:40/MAG:20(1.0)1.241.9
33,300
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
25006277TL-35-SL-D 3m1本350CO2:35/MAG:20(0.8、0.9、1.0)1.232.3
26,900
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
25006286TL-35-SL-D 4m1本350CO2:35/MAG:20(0.8、0.9、1.0)1.242.3
32,500
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
25006295TL-35-SL-D 4.5m1本350CO2:35/MAG:20(0.8、0.9、1.0)1.24.52.3
32,500
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
25006304TL-35-SL-D 6m1本350CO2:35/MAG:20(0.8、0.9、1.0)1.262.3
36,700
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
25006320TL-35F-SL-D 3m1本350CO2:35/MAG:20(0.8、0.9、1.0)1.232.3
31,800
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
25006329TL-35F-SL-D 4.5m1本350CO2:35/MAG:20(0.8、0.9、1.0)1.24.52.3
37,400
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
25006338TL-35F-SL-D 6m1本350CO2:35/MAG:20(0.8、0.9、1.0)1.262.3
48,400
40,980
45,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
25006347TL-35G-SL-D 3m1本350CO2:35/MAG:20(0.8、0.9、1.0)1.232.3
30,200
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
25006356TL-35G-SL-D 4.5m1本350CO2:35/MAG:20(0.8、0.9、1.0)1.24.52.3
36,700
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
25006365TL-35G-SL-D 6m1本350CO2:35/MAG:20(0.8、0.9、1.0)1.262.3
41,500
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
25006374TL-35K-SL-D 3m1本350CO2:35/MAG:20(0.8、0.9、1.0)1.232.3
28,500
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
25006390TL-35K-SL-D 4.5m1本350CO2:35/MAG:20(0.8、0.9、1.0)1.24.52.3
34,200
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
25006399TL-35K-SL-D 6m1本350CO2:35/MAG:20(0.8、0.9、1.0)1.262.3
38,300
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18655580TL-35-SL-P-31本350CO2:35/MAG:20(0.8/0.9/1.0)1.232.3
26,900
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
18655589CSH-35-P-31本350CO2:60/MAG:35(0.9/1.0/1.4)1.232.4(3m)
26,900
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
18655607TL-35K-SL-P-31本350CO2:35/MAG:20(0.8/0.9/1.0)1.232.3
28,500
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
18655616CSH-35L-P-31本350CO2:60/MAG:35(0.9/1.0/1.4)1.232.4(3m)
28,500
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
18655625CSH-35K-P-31本350CO2:60/MAG:35(0.9/1.0/1.4)1.232.4(3m)
28,500
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
18655650TL-35G-SL-P-31本350CO2:35/MAG:20(0.8/0.9/1.0)1.232.3
30,200
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
18655659CSH-35G-P-31本350CO2:60/MAG:35(0.9/1.0/1.4)1.232.4(3m)
30,200
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
18655677TL-35F-SL-P-31本350CO2:35/MAG:20(0.8/0.9/1.0)1.232.3
31,800
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
18655686CSH-35-F-P-31本350CO2:60/MAG:35(0.9/1.0/1.4)1.232.4(3m)
31,800
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
18655711TL-35-SL-P-4.51本350CO2:35/MAG:20(0.8/0.9/1.0)1.24.52.3
32,500
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
18655720CSH-35-P-4.51本350CO2:60/MAG:35(0.9/1.0/1.4)1.24.52.4(3m)
32,500
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
18655738TL-35K-SL-P-4.51本350CO2:35/MAG:20(0.8/0.9/1.0)1.24.52.3
34,200
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
18655747CSH-35L-P-4.51本350CO2:60/MAG:35(0.9/1.0/1.4)1.24.52.4(3m)
34,200
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
18655756CSH-35K-P-4.51本350CO2:60/MAG:35(0.9/1.0/1.4)1.24.52.4(3m)
34,200
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
18655781TL-35-SL-P-61本350CO2:35/MAG:20(0.8/0.9/1.0)1.262.3
36,700
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
18655799TL-35G-SL-P-4.51本350CO2:35/MAG:20(0.8/0.9/1.0)1.24.52.3
36,700
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
18655808CSH-35-P-61本350CO2:60/MAG:35(0.9/1.0/1.4)1.262.4(3m)
36,700
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
18655817CSH-35G-P-4.51本350CO2:60/MAG:35(0.9/1.0/1.4)1.24.52.4(3m)
36,700
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
18655851CSH-35-F-P-4.51本350CO2:60/MAG:35(0.9/1.0/1.4)1.24.52.4(3m)
37,400
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
18655869TL-35K-SL-P-61本350CO2:35/MAG:20(0.8/0.9/1.0)1.262.3
38,300
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
18655878CSH-35L-P-61本350CO2:60/MAG:35(0.9/1.0/1.4)1.262.4(3m)
38,300
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
18655887CSH-35K-P-61本350CO2:60/MAG:35(0.9/1.0/1.4)1.262.4(3m)
38,300
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
18655905TL-35G-SL-P-61本350CO2:35/MAG:20(0.8/0.9/1.0)1.262.3
41,500
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
18655921CSH-35G-P-61本350CO2:60/MAG:35(0.9/1.0/1.4)1.262.4(3m)
41,500
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
18655930TL-35F-P-61本350CO2:35/MAG:20(0.8/0.9/1.0)1.262.3
48,400
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
18655939TL-35F-SL-P-61本350CO2:35/MAG:20(0.8/0.9/1.0)1.262.3
48,400
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
18655948CSH-35-F-P-61本350CO2:60/MAG:35(0.9/1.0/1.4)1.262.4(3m)
48,400
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
18655966TL-20-SL-P-31本200CO2:40/MAG:20(0.6/0.8/0.9/1.0)1.231.9
23,700
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
18655991TL-20L-SL-P-31本200CO2:40/MAG:20(0.6/0.8/0.9/1.0)1.231.9
25,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
18656009TL-20-SL-P-41本200CO2:40/MAG:20(0.6/0.8/0.9/1.0)1.241.9
26,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
18656027TL-20F-SL-P-31本200CO2:40/MAG:20(0.6/0.8/0.9/1.0)1.231.9
33,300
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トーチ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする