ユタカ(Crown)
ノーヒーター型炭酸ガス・MAGガス流量調整器
炭酸ガス用圧力調整器でありながら、ひたーを使用せず、大気の熱エネルギーを利用したノーヒーター型となっており、「省エネ」「節電」に配慮された製品です
用途
溶接用炭酸ガス・MAGガス調整器
仕様
ブルドン管式流量計
付属品
ナイロンパッキン2枚
質量(kg)
約2.0
流量(L/min)
5~20(炭酸ガスの場合)
使用ガス
炭酸ガス・MAGガス
入口圧力(MPa)
(MAG)14.8MPa以下、(炭酸ガス)11.8MPa以下
出口圧力(MPa)
0~0.2
継手
入口:W22-14山(右)袋ナット、出口:Φ8.5mmホース継手
内容量
1個
注意
炭酸ガス20L/min以上にてご使用の場合は、使用率60%以下(10分周期)としてください。本製品は、サイフォンボンベに取り付けて使用することはできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62964415
NP-202
¥
37,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月13日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください