サイキョウ・ファーマ
ハイドロバンド「SP」
自然治癒力を高めキズを早くきれいに治す
ハイドロコロイド素材が傷を早くきれいに治す
極薄なのにしっかり吸収しなやか素材
動きにフィットしてはがれにくい
低アレルギー性粘着剤使用
痛みをやわらげる
用途
軽度の切り傷、すり傷、刺し傷、かき傷、靴ずれ等の創傷および、軽度の熱傷の「保護」、「湿潤環境の維持」、「治癒の促進」、「痛みの軽減」を図る
使用方法
傷を水道水でよく洗う。傷が乾く前に使用する。消毒剤やクリームと一緒に使わない。傷の状態を観察する。
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:230ADBZX00080000
医薬品医療機器等法
家庭用管理医療機器
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63006013
-
1個(4枚)
ジャンボ
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
9日以内出荷
63006038
-
1個(6枚)
おおきめ
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください