イマオコーポレーション
ハンドル 角リム型ハンドル車(加工付)
軸穴(軸穴径:24mm)加工品です。
指かけ付きリム形状です。
トラスコ品番
133-0439
質量(g)
2280
寸法B(Φmm)
-
材質(ハンドル車)
FC材
軸穴径(Φmm)
24
材質(握り)
ポリアミド
表面処理(ハンドル車)
粉体焼付塗装
色(ハンドル車)
ブラック
色(握り)
ブラック
ハンドル呼び径(Φmm)
200
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62966427
BS200ER-HN24
¥
9,100
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください