イマオコーポレーション
kipp クランプレバー オネジ 右ネジ
取付部
おねじ
種類
クランプレバー
材質(レバー部)
亜鉛ダイカスト
材質(ねじ部)
SUM22L
表面処理(ねじ部)
四三酸化鉄皮膜
表面処理(レバー)
塗装
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ長さ(mm)
レバー色
トラスコ品番
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62966436
FKR10X40-BR
40
ブラック
805-6962
11
22
¥
1,380
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62966445
FKR12X50-SV
50
シルバー
805-6981
13
27.5
¥
1,560
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
62966454
FKR8X30-BR
30
ブラック
805-7071
9.5
19
¥
1,160
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください