イマオコーポレーション
kipp フラットテンションレバー オネジ レバー付き
本体の高さが低い上、レバーも角度0°でフラットですから、上下にスペースのない場所に最適です。
種類
テンションレバー
取付部
おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
歯数
質量(g)
ねじ長さ(mm)
ねじ寸法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62966463
FT12X50
805-7144
30
340
50
M12×1.75
¥
4,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62966479
FT16X40-SUS
805-7149
36
550
40
M16×2
¥
13,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください