イマオコーポレーション
朝顔型ハンドル車
定番の朝顔型ハンドル車です。握り用メネジがあります。握りは別売となっています。
その他
握りは別売品です。
トラスコ品番
805-9565
質量(g)
1400
タイプ
朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり
種類
朝顔
寸法H(mm)
M8×1.25
寸法F(mm)
12
寸法D(mm)
33
寸法E(mm)
18
寸法B(mm)
49
取付穴
あり
適合品番
(固定握り)SA20、(回転握り)RA20
寸法G(mm)
67
スポーク数
3
寸法C(Φmm)
38
寸法A(Φmm)
160
材質(ハンドル車)
FC材
表面処理(ハンドル車)
クロムメッキ
内容量
1個
注意
※握りは別売品です。別途ご注文ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62966533
V160
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください