曜日別特売

タングステンメッシュ

タングステンメッシュ - くればぁタングステンメッシュ - くればぁ

金属中で最高の融点(3380℃)と最低の蒸気圧をもつ金属メッシュです。

用途高真空圧環境や高温での液体のろ過や異物除去などのフィルターに。内容量1枚
注意
※メッシュとは、25.4mm(1インチ)間の線または網目の数をさします。
※保管の際に、直射日光や高温多湿の場所を避けてください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62967206TU100856-1935
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
62967215TU250856-1936
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
62967224TU290856-1937
オープン
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
374:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

鉄/鋼縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする