WAKI(和気産業)
ゴムシート
耐摩耗性と弾力に優れています。
用途
すべり止め、クッション材。
幅(mm)
300
厚さ(mm)
0.5
長さ(m)
1
トラスコ品番
836-3064
材質
天然ゴム(NR)
色
黒
質量(g)
50
使用温度範囲(℃)
-40~70
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
注意
※寸法に±10%以内の誤差が生じる可能性がございます。
※使用温度内でご使用下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62976796
WGS-531
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ゴム素材の特長