ノーブランド
オープン缶用天板
用途
ドラム缶 スチール製 オープン外レバー式用 ※注文コード69230123用です。
材質
鉄製
色
ブルー
内径(Φmm)
567
板厚(mm)
1.5
内容量
1枚
注意
※注文コード69230123用です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63156014
-
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
全国
10
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
北海道地方
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
10
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
関西地方
1
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
関西地方
10
¥
5,600
/
税込
¥
6,160
沖縄地方
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
10
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
1
お送りできません