携帯型デジタルメディアプレーヤー汎用取付けキット|アジャスタブル収納クレードル|最大5kgの端末に対応。テレビ裏を収納スペースとして活用できるStarTech.com製マウントキット。携帯型メディアプレーヤー、ビデオエクステンダー、チューナーなどをテレビの背面や壁面に固定します。<柔軟な固定オプション> 34cm x 22cmのブラケットには、いろいろな取付けオプションを選べるように、グリッド状の取付け穴パターンが並んでいます。壁面、テレビの背面にあるVESA規格ネジ穴、またはVESA対応ブラケットなどへの固定が可能です。<様々な機器を収納> メディアストリーミング端末、Apple TV、ビデオエクステンダー、モデム、チューナーなどの収納に最適なメディアラックです。リピートタイプの付属ケーブルタイで直接ラックに固定、または、重い機器の場合(最大5kgまで)は、オプションとして使えるクレードル(奥行調整幅4.5cmから7.6cm)が付属しています。付属品として、機器の固定や取り外しのために繰り返し使用できるリピートタイプの結束バンドとゴムバンドがついています。また、機器を保護する緩衝用フォームもついています。<アクセスしやすい設計> 本製品は、収納するメディア機器にアクセスしやすいオープンフレーム設計になっています。StarTech.comでは、本製品に5年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。