曜日別特売

ダニアース 1プッシュ式スプレー

ダニアース 1プッシュ式スプレー - アース製薬

●1ヵ月に1度の使用がおすすめ
●部屋中のダニまるごと撃退!
●バリア効果で、1ヵ月ダニのいない空間をつくる(使用環境により異なります)
●掃除機で吸い取りきれないダニを無力化し、除去しやすくする
●面倒な事前準備や、使用後の後片付け不要
【空間にプッシュするだけ!】
・部屋の中央から4隅に向かって下方に噴射する
・お部屋全体に薬剤が広がり、部屋中のダニが寄り付かなくなる
・日頃の掃除でダニを簡単除去
さらにバリア効果で1ヵ月(※使用環境により異なります)ダニのいない空間をつくる
●窓を開けたままでもOK!
●事前準備不要
●赤ちゃん・ペットがいるご家庭にも
●低刺激
【楽ちんおしらせQR】次の使用日をスマホが通知:スマホのカレンダーに簡単登録。面倒なアプリのインストールや会員登録は不要!(お使いの機器によっては動作しないことがあります。)

用途屋内塵性ダニ類の忌避成分エタノール、LPG種別スプレー容量15mLタイプ60プッシュシリーズダニアース寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)121×211×36使用の目安6畳あたり、4回を部屋の中央から4隅に向かって、下方に噴射適合害虫屋内塵性ダニ類有効期間約1ヵ月(※使用環境により異なります)アズワン品番64-8896-28使用期間約1ヵ月(※使用環境により異なります)利用場所屋内内容量1本(15mL)
注意
※必要に応じて読めるよう、製品表示を保管しておくこと。
※定められた使用方法を守る。
※噴射前に噴射口の方向をよく確認して、薬剤が顔などにかからないようにする。
※人体用虫よけ剤(塗布型忌避剤)ではないので、人体には使用しない。
※人体に向かって噴射しない。
※薬剤を吸い込まない。
※万一、身体に異常が起きた場合は、できるだけ本品を持って直ちに本品がピレスロイド系薬剤を含む商品であることを医師に告げて診療を受ける。
※噴射中に、薬剤が皮膚や目にかからないように注意する。
※薬剤が皮膚に付いたときは、石けん水でよく洗い、目に入ったときは、直ちに水でよく洗い流す。
※アレルギー症状やかぶれを起こしやすい体質の人は、薬剤に触れたり、吸い込んだりしないようにする。
※噴射口をふさがない。
※逆さま、または真横にして噴射しない。噴射できなくなることがある。
※誤噴射防止ロックを適切に利用し、間違って使用しない。
※飲食物、食器、飼料、おもちゃ、観賞魚・小鳥などのペット類、観賞植物などにかからないようにする。特に観賞魚・観賞エビ等の水槽や昆虫の飼育カゴがある部屋では使用しない。
※シミになるおそれがあるので1ヵ所に集中してスプレーしない。
※ワックス加工面、塗装面、プラスチック、革製品にかからないようにする。
※子供には使用させない。
※閉め切った部屋や狭い部屋で使用する場合は、時々部屋の換気をする。
【保管及び取扱い上の注意】
※子供や第三者の監督が必要な方の手の届かない所に保管する。
※直射日光や火気を避け、涼しい場所に保管する。
※缶のさびを防ぐため、水回りや湿気の多い場所には置かない。
※暖房器具(ファンヒーター等)や加熱源の周囲、夏場の車内は温度が上がり破裂する危険があるので置かない。
【火気と高温に注意】高圧ガス:LPガス
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
630054534901080031310
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴキブリ・ダニ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする