曜日別特売

水性キンチョウリキッド 蚊取り器具

水性キンチョウリキッド 蚊取り器具 - 金鳥(KINCHO)水性キンチョウリキッド 蚊取り器具 - 金鳥(KINCHO)水性キンチョウリキッド 蚊取り器具 - 金鳥(KINCHO)水性キンチョウリキッド 蚊取り器具 - 金鳥(KINCHO)
(2件のレビュー)

液体電子蚊取り器具と取替え液とのセット。水性処方で、安定した殺虫効果と火気に対する安全性を兼備。蚊の駆除と共に、屋内への蚊の侵入も阻止します。無臭性。低刺激。器具(ミルキーブルー)1個、取替え液1本の詰合せセットです。<水性のイイところ>1.火気に対して安全!2.お子様やペットのいるご家庭でも安心。3.お部屋にイヤなニオイが残らない。4.壁や家具も汚れにくい。

用途【効能】蚊成虫の駆除及び屋内への侵入阻止寸法(mm)138×92×85質量(g)227香り無臭適合害虫蚊成虫内容量1箱(1個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
交換目安
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63005663-ミルキーブルー60日
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
63005688-ミルキーブルー90日
オープン
1,290
1,419(税込)
当日出荷
63005679-ミルキーピンク60日
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-07
用途: 蚊がいる時に

なかなかこれを売っているところが無いので、助かります。水性だと油性の物と違い、天井がすすけて来ないのが良い。

対象商品 : 63005688
2022-06-02
用途: 会社 事務所
石山塗料株式会社

水性なので身体に安心と思い買いました。
匂いもなく買って良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蚊・ハエ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする