コックローチ ゴキブリがいなくなるスプレー ゴキブリ・トコジラミ駆除

コックローチ ゴキブリがいなくなるスプレー ゴキブリ・トコジラミ駆除 - 金鳥(KINCHO)コックローチ ゴキブリがいなくなるスプレー ゴキブリ・トコジラミ駆除 - 金鳥(KINCHO)コックローチ ゴキブリがいなくなるスプレー ゴキブリ・トコジラミ駆除 - 金鳥(KINCHO)コックローチ ゴキブリがいなくなるスプレー ゴキブリ・トコジラミ駆除 - 金鳥(KINCHO)コックローチ ゴキブリがいなくなるスプレー ゴキブリ・トコジラミ駆除 - 金鳥(KINCHO)コックローチ ゴキブリがいなくなるスプレー ゴキブリ・トコジラミ駆除 - 金鳥(KINCHO)コックローチ ゴキブリがいなくなるスプレー ゴキブリ・トコジラミ駆除 - 金鳥(KINCHO)コックローチ ゴキブリがいなくなるスプレー ゴキブリ・トコジラミ駆除 - 金鳥(KINCHO)
(1件のレビュー)

【特長】いつのまにか”ゴキブリがいなくなる!”1.ゴキブリの通り道や出そうな場所にスプレーするだけ。ゴキブリをまちぶせ駆除し、寄り付かなくなります。2.効き目が約1ヵ月持続。3.ゴキブリに直接噴霧しても高い殺虫効果があります。4.LPGや石油は不使用で低刺激。5.ゴキブリが潜むすき間に使用しやすいのノズルを採用。6.缶を逆さにして使用。ゴキブリが通る床面に噴射しやすい設計。

用途【効能】ゴキブリ、トコジラミ(ナンキンムシ)、マダニの駆除寸法(mm)60×227×60質量(g)278シリーズコックローチ適合害虫ゴキブリ、トコジラミ、マダニアズワン品番64-8896-57利用場所屋内内容量1個(200mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63005697-
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63005697
2022-07-03
用途: まだまだ使った回数が少ないので色んな所でテスト中です
その他業種

結果が出ましたらはっきり言えますがまだまだ断言する事は出来ない状態ですが 効き目があれば人には無害と言えるのでしょうがが疑問です

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴキブリ・ダニ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする