曜日別特売

お肌の虫よけ プレシャワーDF ミスト イカリジン

お肌の虫よけ プレシャワーDF ミスト イカリジン - 金鳥(KINCHO)お肌の虫よけ プレシャワーDF ミスト イカリジン - 金鳥(KINCHO)

ちいさなお子様から大人まで使える。イカリジン+天然精油(ハッカ油)虫よけ剤。お肌にやさしく ひんやり気持ちいい。蚊・マダニ ブユ・アブ よせつけない。使用年齢制限なし。服の上から使える。●低刺激処方 保存料・界面活性剤無添加●皮ふアレルギーテスト済み(すべての方にアレルギーが起きないというわけではありません)【特長】●有効成分イカリジンにハッカ油をプラス。お子様にも安心して使える虫よけ剤です。●蚊・マダニをよせつけません。

用途【効能】蚊成虫、ブユ(ブヨ)、マダニ、アブの忌避寸法(mm)80×230×40質量(g)125シリーズお肌の虫よけ香りプラスハーブ適合害虫蚊成虫、ブユ(ブヨ)、アブ、マダニアズワン品番64-8896-58内容量1個(100mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63005706-
オープン
1,190
1,309(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蚊・ハエ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする