曜日別特売

虫コナーズ ビーズタイプ 虫除け・消臭・芳香

虫コナーズ ビーズタイプ 虫除け・消臭・芳香 - 金鳥(KINCHO)虫コナーズ ビーズタイプ 虫除け・消臭・芳香 - 金鳥(KINCHO)

芳香・消臭剤、不快害虫忌避剤。殺虫成分不使用。イヤな虫を寄せつけないために。虫よけ+消臭。250日用。ペットのニオイにも。SIBERIANFOREST(シベリアンフォレスト)の香り。冷感香料配合。【特長】●「自然界に存在する虫よけ植物」を研究。その仕組みを製品に応用しました。●植物に含まれている虫よけ成分(リナロール、テルピネオール、アリルエステル)を配合した香料によるLTA処方。虫(ユスリカ、チョウバエ)を寄せ付けません。●涼しく感じる冷感香料(天然製油)を配合!暑い夏でも気分すっきり過ごせます。●冷感香料とは、嗅ぐことで体感温度や体表面温度が下がる香料です。●涼しげなシベリアンフォレストの香りがただよい、玄関やお部屋を爽やかにします。●緑茶抽出成分配合で気になる玄関臭、ペットのニオイもすっきり消臭。<金鳥独自の虫よけLTA処方>自分で動くことのできない植物は身を守るために虫の嫌がる香りの成分を放出します。その成分を研究し、効果的に配合したのが虫よけ「LTA処方」です。LTA処方とは、成分の頭文字をとったものです。(L:リナロール、T:テルピネオール、A:アリルエステル)リナロールはシロバナムシヨケギクともいわれ日本で古くから親しまれている虫よけ植物である除虫菊に、テルピネオールは月桂樹やローズマリーなどに、アリルエステルはパイナップルやイチゴなどに含まれており、虫よけ効果があることが確認されています。

用途【使用期間】約250日間。但し、風などの使用環境により異なります。【適用害虫】ユスリカ、チョウバエ寸法(mm)98×140×78質量(g)444シリーズ虫コナーズ適合害虫ユスリカ、チョウバエ利用場所屋内内容量1個(360g)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
香り
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63005715-フレッシュフルーツ
オープン
398
438(税込)
当日出荷
63005724-シベリアンフォレスト
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする