家のまわりにハチ・アブよせつけない線香

家のまわりにハチ・アブよせつけない線香 - 金鳥(KINCHO)家のまわりにハチ・アブよせつけない線香 - 金鳥(KINCHO)
(4件のレビュー)

【特長】1.有効成分として拡散性に優れたピレスロイド(トランスフルトリン)を配合しています。安定した効果を発揮し、約6時間有効です。※環境により燃焼時間は変化します。2.餌・水・巣作り場所を求めて家のまわりに飛来するハチを寄せ付けません。また、ハチが活動する日中に毎日使用することで、巣を作りにくい環境にします。ハチが巣作りを開始する春頃から使用すると効果的です。3.ハチ以外の不快な飛ぶ虫も寄せ付けません。日本製。人体用忌避剤ではありません。線香立て(スチール製)1個入。家のまわりの生活スペースにハチを寄せ付けません。ガーデニングに!縁側・ウッドデッキに!玄関に!ベランダ・ガレージ等軒下に!毎日使用で巣作り予防!〔怖いハチから家を守ります〕・エサ・水・巣作り場所を求めて家のまわりに飛来するハチをよせつけません。・ハチの巣作り予防に!女王バチもよせつけにくい。・スズメバチは対象外です。スズメバチの駆除などは専門家に相談してください。・ハチやハチの巣の駆除、野山で携帯しての使用の場面では使用しないでください。ハチが群れをなして攻撃的になり大変危険です。生活害虫防除剤協議会登録

用途【適用害虫】アシナガバチ、ミツバチ、アブ、ブユ、ユスリカ、チョウバエ、ガ、ウンカ、ヨコバイ寸法(mm)129×43加127質量(g)232適合害虫アシナガバチ、ミツバチ、アブ、ブユ、ユスリカ、ガ、チョウバエ、ウンカ、ヨコバイアズワン品番64-8896-65利用場所屋外内容量1個(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63005785-
オープン
889
978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63005785
2023-12-15
用途: 旧家の軒下にスズメバチが徘徊するので予防のために使用
サービス業

注意書きではスズメバチには使用しないよう謳っているが、巣が無いところで徘徊している蜂を遠ざけることはできている。煙の濃度が濃いので近づくと人間でもむせるほどなので、蜂には効果はあるようだ。

対象商品 : 63005785
2023-06-02
用途: 趣味のバタフライガーデン作りに。
建設業・工事業

蝶の幼虫を血眼で探し回るアシナガバチやスズメバチを寄せ付けたくなくて、購入しました。一般的な蚊取り線香よりも太いので、煙の効果に期待しています。線香臭さは、それほど気になりません。片手にハエ叩きを持ち、蜂退治に勤しむ毎日です。

1が参考にしています
対象商品 : 63005785
2023-07-14
用途: 溶接工場でシャッターなど戸が開きっぱなしの空間の害虫対策
株式会社北上製作所製造業

ひとつ購入し、効果があったのでリピートしています。アブ除けに使っています。

1が参考にしています
対象商品 : 63005785
2021-07-04
用途: はちの巣の予防
製造業

取扱説明書によるとスズメバチは対象外となっています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする