曜日別特売

パイプクリーンブラシ Φ32mm

パイプクリーンブラシ Φ32mm - アズワン
材質毛質/PBT(波線)、軸/SUS304質量(g)25線径(Φmm)0.35外径(Φmm)32耐熱温度(℃)150アズワン品番2-3768-22内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63020747BCPP-32B
1,560
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63020747BCPP-32B1035035761350201BCPP-32B バーキュート パイプクリーンブラシ バーテック 10350357バーキュート パイプクリーンブラシバーテック1本
1,698
税込1,868
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする