アズワン
ハンドスクラブブラシ BCPシリーズ
握りやすく、力を入れやすいくびれ付きです。まな板、シンク、番什の清掃に適しています。
色
青
質量(g)
231
毛丈(mm)
35
毛材
PBT0.5
材質(柄部)
PP
寸法(幅W×長さL)(mm)
70×210
耐熱温度(℃)
134
アズワン品番
4-3218-03
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63020799
BCP-SBB
¥
3,930
¥
3,891
¥
4,280
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000